曜日別特売

IDカードボード

IDカードボード - リヒトラブIDカードボード - リヒトラブIDカードボード - リヒトラブIDカードボード - リヒトラブ
(1件のレビュー)

60口座のスペース節約を考えたスタンド・壁掛け併用タイプ
一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。スタンドは取り外しができるので、壁に掛けて使用される際も大丈夫です。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)

材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂幅(mm)383質量(kg)3.8高さ(mm)507奥行(mm)34アズワン品番0-065-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33840196S108
26,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33840196
2020-08-11
用途: 利用者打刻用
教育・研究機関

コンパクトでICカード60枚収納が最大の魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする