LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル

LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル - 平安伸銅工業
(2件のレビュー)

棚木材にはめ、棚板の高さを決めるだけで、ねじ位置の計測や下穴加工がいりません。
正面から見てねじが隠れるようなデザイン。アジャスターとセットで使うことで、統一感のある棚が作れます。

用途棚板を支える受け具。セット内容本体×2、ねじ×8内容量1セット
注意
※棚板 1 枚当たり30kg までとしてください。
※棚板の長さは 120cm まで、段数は4段までとしてください。 (SPF 2×4 材を使用)
※SPF 1×4 材を棚板として使用する場合は長さ 100cm までで 10kg まで。
※SPF 1×6 材を棚板として使用する場合は長さ 100cm までで 15kg まで。
※SPF 1×8 材を棚板として使用する場合は長さ 100cm までで 20kg まで。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容33796193DXO-2オフホワイト
オープン
769
846(税込)
当日出荷
※セット内容33796218DXB-2ブロンズ
オープン
769
846(税込)
当日出荷
※セット内容33796236DXV-2ヴィンテージグリーン
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2x4シェルフサポートシングルの取り付け方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33796218
2020-06-01
用途: DIYで棚作成
サービス業

取り付けも簡単で作業もすぐ終わりました。お勧めします。

対象商品 : 33796218
2017-02-15
用途: 棚つくり
サービス業

取り付けが簡単だったし、自分の好きな位置で固定できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする