グンゼ
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手
K20
長さ(m)
2000
材質
ポリエステル
品種
TST
構成
235dtex 1×3
繊度(dtex)
810
全248種類を絞り込む
色番
選択してください
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
788
789
790
791
792
793
794
795
953
968
997
998
999
J741
J742
J787
248種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57802877
K20 700 2000m
1セット(6巻)
700
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802886
K20 701 2000m
1セット(6巻)
701
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802895
K20 702 2000m
1セット(6巻)
702
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802904
K20 703 2000m
1セット(6巻)
703
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802913
K20 704 2000m
1セット(6巻)
704
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802929
K20 705 2000m
1セット(6巻)
705
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802938
K20 706 2000m
1セット(6巻)
706
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802947
K20 707 2000m
1セット(6巻)
707
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802956
K20 708 2000m
1セット(6巻)
708
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802965
K20 709 2000m
1セット(6巻)
709
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802974
K20 710 2000m
1セット(6巻)
710
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802983
K20 711 2000m
1セット(6巻)
711
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57802999
K20 712 2000m
1セット(6巻)
712
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803008
K20 713 2000m
1セット(6巻)
713
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803017
K20 714 2000m
1セット(6巻)
714
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803026
K20 715 2000m
1セット(6巻)
715
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803035
K20 716 2000m
1セット(6巻)
716
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803044
K20 717 2000m
1セット(6巻)
717
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803053
K20 718 2000m
1セット(6巻)
718
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803069
K20 719 2000m
1セット(6巻)
719
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803078
K20 720 2000m
1セット(6巻)
720
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803087
K20 721 2000m
1セット(6巻)
721
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803096
K20 722 2000m
1セット(6巻)
722
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803105
K20 723 2000m
1セット(6巻)
723
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803114
K20 724 2000m
1セット(6巻)
724
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803123
K20 725 2000m
1セット(6巻)
725
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803139
K20 726 2000m
1セット(6巻)
726
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803148
K20 727 2000m
1セット(6巻)
727
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803157
K20 728 2000m
1セット(6巻)
728
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803166
K20 729 2000m
1セット(6巻)
729
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803175
K20 730 2000m
1セット(6巻)
730
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803184
K20 731 2000m
1セット(6巻)
731
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803193
K20 732 2000m
1セット(6巻)
732
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803209
K20 733 2000m
1セット(6巻)
733
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803218
K20 734 2000m
1セット(6巻)
734
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803227
K20 735 2000m
1セット(6巻)
735
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803236
K20 736 2000m
1セット(6巻)
736
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803245
K20 737 2000m
1セット(6巻)
737
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803254
K20 738 2000m
1セット(6巻)
738
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803263
K20 739 2000m
1セット(6巻)
739
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803279
K20 740 2000m
1セット(6巻)
740
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803288
K20 743 2000m
1セット(6巻)
743
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803297
K20 744 2000m
1セット(6巻)
744
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803306
K20 745 2000m
1セット(6巻)
745
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803315
K20 746 2000m
1セット(6巻)
746
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803324
K20 747 2000m
1セット(6巻)
747
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803333
K20 748 2000m
1セット(6巻)
748
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803349
K20 749 2000m
1セット(6巻)
749
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803358
K20 750 2000m
1セット(6巻)
750
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57803367
K20 751 2000m
1セット(6巻)
751
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ