グンゼ
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手
K40
長さ(m)
2000
材質
ポリエステル
品種
TST
構成
110dtex 1×3
繊度(dtex)
370
関連資料:
糸見本帳
バスケットに入れる
198
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57805354
K40 700 2000m
1セット(6巻)
700
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805363
K40 701 2000m
1セット(6巻)
701
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805379
K40 702 2000m
1セット(6巻)
702
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805388
K40 703 2000m
1セット(6巻)
703
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805397
K40 704 2000m
1セット(6巻)
704
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805406
K40 705 2000m
1セット(6巻)
705
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805415
K40 706 2000m
1セット(6巻)
706
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805424
K40 707 2000m
1セット(6巻)
707
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805433
K40 708 2000m
1セット(6巻)
708
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805449
K40 709 2000m
1セット(6巻)
709
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805458
K40 710 2000m
1セット(6巻)
710
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805467
K40 711 2000m
1セット(6巻)
711
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805476
K40 712 2000m
1セット(6巻)
712
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805485
K40 713 2000m
1セット(6巻)
713
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805494
K40 714 2000m
1セット(6巻)
714
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805503
K40 715 2000m
1セット(6巻)
715
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805519
K40 716 2000m
1セット(6巻)
716
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805528
K40 717 2000m
1セット(6巻)
717
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805537
K40 718 2000m
1セット(6巻)
718
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805546
K40 719 2000m
1セット(6巻)
719
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805555
K40 720 2000m
1セット(6巻)
720
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805564
K40 721 2000m
1セット(6巻)
721
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805573
K40 722 2000m
1セット(6巻)
722
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805589
K40 723 2000m
1セット(6巻)
723
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805598
K40 724 2000m
1セット(6巻)
724
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805607
K40 725 2000m
1セット(6巻)
725
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805616
K40 726 2000m
1セット(6巻)
726
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805625
K40 727 2000m
1セット(6巻)
727
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805634
K40 728 2000m
1セット(6巻)
728
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805643
K40 729 2000m
1セット(6巻)
729
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805659
K40 730 2000m
1セット(6巻)
730
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805668
K40 731 2000m
1セット(6巻)
731
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805677
K40 732 2000m
1セット(6巻)
732
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805686
K40 733 2000m
1セット(6巻)
733
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805695
K40 734 2000m
1セット(6巻)
734
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805704
K40 735 2000m
1セット(6巻)
735
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805713
K40 736 2000m
1セット(6巻)
736
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805729
K40 737 2000m
1セット(6巻)
737
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805738
K40 738 2000m
1セット(6巻)
738
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805747
K40 739 2000m
1セット(6巻)
739
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805756
K40 740 2000m
1セット(6巻)
740
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805765
K40 743 2000m
1セット(6巻)
743
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805774
K40 744 2000m
1セット(6巻)
744
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805783
K40 745 2000m
1セット(6巻)
745
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805799
K40 746 2000m
1セット(6巻)
746
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805808
K40 747 2000m
1セット(6巻)
747
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805817
K40 748 2000m
1セット(6巻)
748
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805826
K40 749 2000m
1セット(6巻)
749
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805835
K40 750 2000m
1セット(6巻)
750
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805844
K40 751 2000m
1セット(6巻)
751
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ