曜日別特売

ワークマット(ミニ)

ワークマット(ミニ) - KTC
(1件のレビュー)

アイデア次第で使い方自由自在!
「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在!
軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。
クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。
四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。
折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。
滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
コンパクトで持ち運びに便利。

用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。トラスコ品番836-6570厚さ(mm)190質量(g)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×450×30内容量1個
注意
※高温多湿、水気のある場所では使用しないでください。
※化学薬品や海水、水分を付着したまま放置しないでください。
※シンナー等の溶剤を使用しないでください。
※可動部に過大な力を掛けないでください。
※面ファスナーを持って引っ張らないでください。
※火を近づけたり、火器の側で使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や高温になる場所で保管しないでください。
※著しい変形等見られる場合は使用しないでください。
※足場のかわりに使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34963267AYM-3
2,520
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34963267
2017-01-05
用途: バイクメンテナンス

コンパクトで持ち運びやすいです。値段も手ごろで
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする