曜日別特売

暖雅ベルト

暖雅ベルト - タジマツール(TJMデザイン)

バッテリーで体を暖めるベルト

用途バッテリー式電熱暖房ベルトサイズフリー(ウエスト70~105cm相当)内容量1個
注意
※ご使用になる際は、シャツの上から着用してください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バッテリーが別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合バッテリー
使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42564883HD-LT741N828-9119別売り FB-BT7455BK(風雅バッテリー)・PT-EB18(電基地)+LB1840(太軸インパクトバッテリー)弱/約14、中/約10、強/約7.5(FB-BT7455BK使用時)
オープン
取扱い終了
返品不可
42564892HD-LT501N828-9118HD-BT5050(リチウムイオン充電池)・5V2.1A出力のモバイルバッテリー弱/約7.5、中/約6、強/約4.5(HD-BT5050使用時)
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする