ハンドピース
MX-5210 に取り付けると、本体切り替えスイッチによりSTTC/SMTC-チップを使用しハンダ付作業する事ができます。
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途
1台で複数のコテ先形状を使用する場合の、MX-5200シリーズのコントローラーポートへの追加。
保守用。
仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用
付属品予備ハンドグリップ、耐熱パッド
トラスコ品番849-8099
質量(g)130
コード長さ(m)2
内容量1個
保守用。
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36732675 | MX-H1-AV | 37857208 | MX-H1-AV |
|
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース | メトカル | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました。 |