東洋石油化学
塗料用シンナー速乾型B
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途
鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理
成分
一般塗料用
特性
防水、速乾
主な用途
木、鉄、トタン、屋根
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第2種
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
該当
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069052
-
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません