東洋石油化学
エナメルシンナー遅乾型
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅め(遅乾型・夏型)です。プリント基板等の表面処理や洗浄にも使用できます。
用途
エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、電子部品洗浄
成分
エナメル樹脂系
特性
遅乾
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第3種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
該当
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069427
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません