東洋石油化学
エコエナメルAシンナー
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】エナメル樹脂塗料に特化し、各種法規制に対応しているエコシンナーです。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
用途
エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、作業環境改善活動の推進
成分
エナメル樹脂系
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069445
-
¥
9,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません