東洋石油化学
ノンブラッシング
塗装面の白化防止に効果を発揮します。希釈シンナーに対して10%~20%程度の添加で効果を発揮します。
用途
白化防止剤
成分
グリコール系
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当
危険物の性状
水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069847
-
1缶(16L)
16L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37069865
-
1缶(4L)
4L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。