曜日別特売

ガン洗浄シンナー

ガン洗浄シンナー - 東洋石油化学ガン洗浄シンナー - 東洋石油化学
(8件のレビュー)

塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。

用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離成分炭化水素系分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
注意
※当サイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070145-1缶(16L)16L
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8036731754-4L1缶(4L)4000mL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 自宅用のスプレーガン洗浄
株式会社川田商会 協栄自工

スプレーガンを使って洗浄用シンナーで洗浄して、次の日握ってみると
ねっぱっている感じで1回目握る時だけ硬いのが気になっていました。
会社のスプレーガンは洗浄後、空気キャップとシンナーを入れっぱなしで
こうなったことはありません。
メーカーの説明ではシンナーを入れっぱなしにしないでください。と書いて
いるので、自分のスプレーガンはシンナーを入れっぱなしにはしていません。
使用後ニードルを抜いて洗浄用シンナーで拭いても、クリアを使ったガンは
特にねっぱっています。
ノズルを毎回外すのは手間だしネジや当たり面が傷むので、外して洗浄はしていません。
このシンナーでニードルを拭いたら改善出来ました。
会社のクリア用のガンは洗浄用シンナーを入れっぱなしですが、カップ内
とふたにはクリアの薄い膜が残っていました。
外側も他の人が使ったらしっかりきれいにしないので、いくら洗浄用シンナー
でブラシでこすっても塗料が取れませんでした。
このシンナーでこすったり漬け置いたら取れました。
最後にいつも通り普通の洗浄用シンナーで洗浄して、超きれいになりました。

2025-11-14
用途: 塗装後のガンの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ガン洗浄シンナーというだけあり、汚れがよく落ちました。
頑固な汚れには漬け置きしておけば、よく落ちそうです。

2025-05-28
用途: スプレーガンの洗浄
有限会社アイマン

スプレーガンの洗浄に使用しています。問題なく使用できます。

対象商品 : 37070145
2020-06-02
用途: 塗料作業時

よい商品です。こちらの会社のゴム用シンナーの使い勝手がよかったので、試しにガンシンナーもとってみました。用途に特化しているからですね。驚くほどガン洗浄が楽になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 37070145
2020-08-18
用途: 塗装後のスプレーガンの洗浄
Ricerca自動車・二輪車・自転車関連業

塗装後のガンの洗浄に使ってます。ラッカーだと弱くて落ちない汚れも落ちます。剥離剤とラッカーシンナーの間ぐらいな感じで使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 37070145
2020-03-15
用途: 塗装ガンの洗浄時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料屋さんで洗浄用シンナーを購入していましたが、こちらの商品を見つけコスパ重視で変更してみました。しっかり塗料も落ちて洗浄用としては問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 37070145
2020-03-16
用途: 塗装ガンの洗浄時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料屋さんで洗浄用シンナーを購入していましたが、こちらの商品を見つけコスパ重視で変更してみました。しっかり塗料も落ちて洗浄用としては問題なく使用できます。

対象商品 : 37070145
2018-03-14
用途: 塗装スプレーガン洗浄 日常清掃
有限会社テックエムシーサービス

剥離剤ほどは強力では無いですが ラッカーシンナーやアセトンよりは強力 漬け込んで置けば殆どの硬化した塗料も浮いて剥がれます
後はブラシなどで擦り もう一度付けて再度清掃すれば綺麗に成ります
日常使いの汚れが軽微な場合は漬け込む必要は有りません
揮発性は通常のガンクリーナーと同等 密封して置かないとドンドン揮発します。
16リットル缶でこの価格だと通常の4リットル缶に比べて 価格もリーズナブルで使い出があります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする