新ダイワ
エンジンチェンソー
ハイトルクで大径木の処理に最適
排気量(mL)
59.8
質量(kg)
6.2
仕様
チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
448×246×296
燃料タンク容量(L)
0.65
オイルタンク(L)
0.65
始動方式
リコイルスタータ(デコンプ付)
点火プラグ
NGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン形式
切断有効長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627048
E1060D/500TDP
73DPX-72E
500
¥
230,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません