新ダイワ
ルートカッター
樹木の植替えに便利な根切り専用機
根切り作業が速く、楽にできる!
泥はけの良い改良型。
排気量(mL)
73.5
質量(kg)
6.8
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
73.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
425×300×305
燃料タンク容量(L)
0.77
オイルタンク(L)
0.36
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン形式
切断有効長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627066
E757RC/500W
HG75DX72E
500
¥
380,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41627084
E757RC/400
HG75D60E
400
¥
369,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。