新ダイワ
電動チェンソー
使いやすさと切れ味が自慢!
用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。
電源(V)
単相100
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
対応材質
木工用
電源コード(m)
3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
チェーン形式
バー全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627172
A101-2-300
900
91PX-45E
300[12]
3.2
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41627197
A131-2-350
1150
91PX-52E
350[14]
3.4
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41627215
A141B-2-350
1300
91PX-52E
350[14]
3.9
¥
53,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。