新ダイワ
エンジン刈払機
使いやすいスタンダードな刈払機
用途
一般草刈用。
タンク容量(L)
0.34
付属品
チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンド
使用燃料
混合燃料
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグ
NGK BPM8Y
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
ハンドル形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627364
SSR2201-2T
21.2
両手ハンドル
4.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41627382
SSR2201-PT
21.2
ループハンドル
4.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。