新ダイワ
エンジン刈払機
ハードな仕事もこなせるプロ用刈払機!
用途
山林用-プロ-。
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
27.2
燃料タンク容量(L)
0.67
始動方式
リコイルスタータ
ハンドル形状
両手ハンドル
点火プラグ
チャンピオンCJ6Y
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627434
R26-2N
6.1
1780×560×400
3.6
¥
88,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
41627468
R26-2W
5.9
1780×560×410
4.1
¥
88,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください