グンゼ
グンゼ やわらか肌着 天引きブリーフ SV61312
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
機能
抗菌防臭加工
生地
フライス
再生紙使用マーク
適合
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41304935
SV61312
M
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
41304953
SV61312
L
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41304987
SV61312
LL
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください