曜日別特売
モノタロウ

ダイヤモンドドライカップ サーフェイス

ダイヤモンドドライカップ サーフェイス - モノタロウダイヤモンドドライカップ サーフェイス - モノタロウダイヤモンドドライカップ サーフェイス - モノタロウ
(40件のレビュー)

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプサーフェイス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)7内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)取扱説明書:
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスクを着用してください。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37528304サーフェイス100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 作業時

耐久性は他と比べたことが無い為、不明ですがリーズナブルで良いです。

対象商品 : 37528304
2024-10-11
用途: ベランダモルタルとセメント部のレベル調整

ハンドル付きグラインダー使用ですが、グラインダー本体は安定してスムーズな作業が出来た。耐久性は良いと思う。

対象商品 : 37528304
2024-05-08
用途: コンクリートの打ち継ぎ修正

ドライなので粉塵がすごいですがザクザク削れます。刃の厚みが結構あるので長く使えそうです。

対象商品 : 37528304
2023-11-13
用途: コンクリートの削りに使用

U字溝の合わせ部をしっかりみっちゃくさせるために削るのに使用しました。 狙い通りに削れました

対象商品 : 37528304
2022-04-06
用途: 石材成型

普段hikokiのグラインダーに装着して使っています。使いやすくコストパフォーマンスも良い気がします。

対象商品 : 37528304
2022-06-24
用途: Φ100用アングルグラインダーへの取付に関して
製造業

アダプターを利用しΦ100用アングルグラインダーへ取付て使用していますが、
他社のディスクと比較するとディスクの取付部板厚が厚く、アダプターもフランジ形状な上にも樹脂の為、板厚が厚いです。実測すると合計で7㎜を超えていました。(私が今まで購入した他社のダイヤモンドカップでは6㎜を超える物は無かったです。)
Φ100のオフセット砥石は6㎜なので安全に使用するには同等以下にする必要が有ります。
実際には7㎜でも組付けられます。しかし、ネジの掛かり代等が短くなってしうので、安全に使用するには元々のネジに余裕のあるツールを選ぶ必要が発生します。
せっかくコストパフォーマンスの良い製品なのでアダプターの仕様変更を希望します。
他社製品を参考にフランジの無いリング形状に変えるか、フランジ部の厚みを減らしてください。
現状では他社のディスクについていたアダプターを使用して問題なく使えています。

8が参考にしています
対象商品 : 37528304
2022-04-05
用途: 製品の加工する時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品 : 37528304
2021-12-07
用途: コンクリートの補修

安価ですがタフに使えます。コンクリートの面取り用途に使用しましたが、チップが飛んだり消耗が激しい事はなく良品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
付属リングは山側、谷側どちらに装着するのでしょうか。
回答:
山側(電動工具側)に装着いたします。
1が参考にしています
2023-12-25
質問:
一般的なグラインダに装着可能でしょうか。
回答:
外径100mmの砥石に対応しているグラインダーであれば装着可能です。
2023-12-25
質問:
付属リングのみの購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-25

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする