モノタロウ

ダイヤモンドドライカップ シングル

ダイヤモンドドライカップ シングル - モノタロウダイヤモンドドライカップ シングル - モノタロウダイヤモンドドライカップ シングル - モノタロウ
(11件のレビュー)

壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプシングル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)9内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)取扱説明書:
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスクを着用してください。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37528338シングル100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 機械の補修作業
株式会社三陽製造業

価格は安いですが、使い勝手が良く重宝しています。常に予備を含め常備する商品です。

2025-07-04
用途: 鉄板の黒皮はがし
株式会社山本製作所

ちゃんと仕事はしてくれます。
このコスパがありがたいです。

対象商品 : 37528338
2024-05-02
用途: コンクリート表面の加工

コンクリートの表面を加工するのに試しに購入して使いましたが、サクサク削れてよかったです。
あとは耐久性がどのくらいあるか楽しみです

対象商品 : 37528338
2023-12-19
用途: コンクリートの研磨
製造業

水が溜まってしまう部分の研磨をして排水しやすいように
するために購入。楽に作業できました。

対象商品 : 37528338
2023-10-29
用途: 電気工事の時
有限会社 フジカワ電機

コンクリートを削るとに使います。使って不便は感じません。

対象商品 : 37528338
2021-10-14
用途: DIY
教育・研究機関

土間の不陸を成形するために使用しましたが、表面が綺麗に研磨できました。

対象商品 : 37528338
2019-03-21
用途: 天然石の研磨
その他業種

天然石の荒削りにサンダーでスキルタッチ オフセット形#36や#60で荒削りをしていましたが減りも早く中々削れませんだした。さすがダイヤモンドの威力は何倍も早く削ることができます。

対象商品 : 37528338
2018-08-09
用途: コンクリートの切削
銅堂製造業

駐車場の補修に使いました。素晴らしい。ガンガン削れる。もっと早く使えばよかった。持ちも良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする