曜日別特売

タオルバー bano

タオルバー bano - BEST[金物]タオルバー bano - BEST[金物]タオルバー bano - BEST[金物]タオルバー bano - BEST[金物]タオルバー bano - BEST[金物]タオルバー bano - BEST[金物]タオルバー bano - BEST[金物]タオルバー bano - BEST[金物]
(1件のレビュー)

高級感のあるタオル掛け。
キッチンや洗面所での使用に最適です。

高さ(mm)15奥行(mm)55取付ねじなべタッピンネジ4×50mm内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933543#BA682-200-1215黄銅+亜鉛マットシルバー
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
37933552#BA682-200-4215黄銅+亜鉛クローム
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
37933568#BA682-360-1375黄銅+亜鉛マットシルバー
7,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37933577#BA682-360-4375黄銅+亜鉛クローム
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37933586#BA682B-1215亜鉛マットシルバー
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37933595#BA682B-4215亜鉛クローム
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933586
2023-11-09
用途: キッチン流し台用、洗面所流し台用タオル掛け
その他業種

取り付け予定の家が、遠隔地にあるため、来年初頭に現地に行った際取り付け予定です。
流し台下の、棚板の厚みが一般的な厚みとすると、付属の50mmLのSUSネジは長すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする