BEST[金物]
黄銅製 ローブフック シングル
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。
材質
黄銅
幅(mm)
15
高さ(mm)
30
奥行(mm)
35
耐荷重(kg)
2
取付ねじ
皿タッピンネジ4×50mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37933604
#BA707S-1
マットシルバー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
37933613
#BA707S-4
クローム
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください