曜日別特売

黄銅製 ローブフック ダブル

黄銅製 ローブフック ダブル - BEST[金物]黄銅製 ローブフック ダブル - BEST[金物]黄銅製 ローブフック ダブル - BEST[金物]黄銅製 ローブフック ダブル - BEST[金物]

黄銅製のフック。
高級感を演出します。
ダブルタイプです。

材質黄銅幅(mm)80高さ(mm)30奥行(mm)35取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933622#BA707W-1マットシルバー
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37933638#BA707W-4クローム
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする