曜日別特売

黄銅製 ローブフック cesuo

黄銅製 ローブフック cesuo - BEST[金物]黄銅製 ローブフック cesuo - BEST[金物]黄銅製 ローブフック cesuo - BEST[金物]黄銅製 ローブフック cesuo - BEST[金物]
(3件のレビュー)

黄銅製のフック。
高級感を演出します。

材質黄銅幅(mm)35高さ(mm)38奥行(mm)50.5取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933647#657R-1サテンクローム
2,100
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
37933656#657R-4クローム
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933656
2021-05-15
用途: トイレのバッグ・上着掛けに
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りです。メッキもしっかりしてます。耐荷重も考えて長めでピッチの細かいネジが付属されています。

1が参考にしています
対象商品 : 37933656
2019-02-16
用途: 壁のコート掛け用に取り付け
名古屋Cメイルサービス業

デザインが気に入って、購入しました。ガッシリとした作りで、耐久性も強そうです。ビス3本で取り付ける仕様になっていますので、ネジ穴をあまり増やしたくない場合は要注意です。
長めのタッピングビス3本と、コンクリートプラグ3本が付属してます。ただ、ビスに対してプラグが短すぎるのが意味不明。プラグを使う場合は、ビスを自分で調達しろということだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37933656
2018-07-18
用途: ハンガー掛け
サービス業

見た目は良いです。強度的にも問題なさそうですのでお奨めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする