曜日別特売

ホームタオル掛け

ホームタオル掛け - BEST[金物]ホームタオル掛け - BEST[金物]ホームタオル掛け - BEST[金物]
(1件のレビュー)

キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。

材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛高さ(mm)39奥行(mm)55仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57884584#650N-600600
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37933708#650-300300
780
取扱い終了
返品不可
代引不可
37933726#650-450450
880
取扱い終了
返品不可
代引不可
37933735#650-600600
980
取扱い終了
返品不可
代引不可
37933717#650-360360
820
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37933708#650-30018624561#650N-300#650-300 ホームタオル掛け BEST[金物] 18624561ホームタオル掛けBEST[金物]1個
839
税込923
品番が変更になりました
37933726#650-45018624579#650N-450#650-450 ホームタオル掛け BEST[金物] 18624579ホームタオル掛けBEST[金物]1個
999
税込1,099
品番が変更になりました
37933735#650-60057884584#650N-600#650-600 ホームタオル掛け BEST[金物] 57884584ホームタオル掛けBEST[金物]1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57884584
2022-04-13
用途: タオル掛

デザインは古臭い。コスパで選んだつもりだったがほぼ同じもので半額近いものをみつけてしまった・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする