デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
樹脂・ゴム部品用6159-1グリース
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
色
白
質量(kg)
18
容器
缶
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石けん
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630724
6159-1-16
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください