デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
樹脂・ゴム部品用6166グリース
樹脂部品への影響が少ない。
消音用。
粘性があり適度なトルクが得られる。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途
プラスッチックギアの消音、アンテナ
色
白
特性
消音性
質量(kg)
18
使用温度範囲(℃)
-30~150
容器
缶
使用目的
消音
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
#1
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630733
6166-16
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください