デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
極圧グリース・汎用 BR1-S
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。
高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途
高荷重用のベアリングギアの潤滑
色
黒
特性
極圧性、耐荷重性、高速性
トラスコ品番
124-0135
質量(kg)
18
使用温度範囲(℃)
-30~150
容器
缶
使用目的
潤滑
主成分
鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
#1
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630794
BR1-S-16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください