デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
極圧グリースEPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途
工作機械チャックのカジリ防止
色
白
商品タイプ
モリブデングリース
特性
極圧性
トラスコ品番
124-0134
使用温度範囲(℃)
-30~150
容器
缶
使用目的
カジリ防止
主成分
鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
285
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630855
EP-16
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください