曜日別特売

和風LEDシーリングライト調光・調色タイプ8畳用

和風LEDシーリングライト調光・調色タイプ8畳用 - ODELIC(オーデリック)
付属品リモコンスイッチ壁スイッチ:全灯/メモリー点灯(調光・調色)/常夜灯機能連続調光100~10%・調色色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間LED一体型演色指数(Ra)83電球の種類LEDスイッチ種類壁スイッチ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38195824SH8119LDR42
17,800
取扱い終了
38195842SH8185LDR37
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする