crossline ドリップ式コーヒーメーカー

crossline ドリップ式コーヒーメーカー - siroca
(1件のレビュー)

コンパクトでスタイリッシュなデザインスリムなフォルムで スペースを取らず、スタイリッシュなデザインなのでキッチンやリビング、どこでもコーヒーを楽しめます。4杯用です。

容量(L)0.6(カップ4杯、マグカップ3杯)方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラスセット内容本体、計量スプーン、メッシュフィルター、取扱説明書(保証書)質量(kg)0.92ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)0.7本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.9×11.5×25.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38643998SCM-401
3,618
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643998
2024-06-09
用途: 家庭用
農・林・水産業

コーヒーが好きで、家でドリップコーヒーを以前から飲んでます。以前のドリッパーを他の地へ持っていったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする