KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶)

KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶) - サンプラテックKUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶) - サンプラテックKUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶) - サンプラテック
(1件のレビュー)

ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り!
ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。

容量(mL)1000材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3933534527881
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39335345
2018-09-20
用途: 精製水用の洗瓶として

大量の精製水ですすぎ洗いを行うことが多く、
ジャージャー洗瓶を愛用していますが、
1Lになるとやや持ちづらいのが難点でした。
その持ちづらさが、「くびれ」で完全に解消されました。
見た目のスマートさはオリジナルのジャージャー洗瓶の方が上ですが、
使いやすさで選ぶなら間違いなくこちらです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする