アゼアス
タイベック(R)製 PCフード 6681
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したフードです。
用途
粉じん対策
色
白
サイズ
F
仕様
面体付(ポリエステルフィルム)/ヒモ付
トラスコ品番
819-8870
種別
フード
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫い目形式
内縫い
内容量
1パック(10枚)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
※単品では使用できません。フード外から空気を取り入れるタイプの電動ファン付き呼吸用保護具もしくは送気マスクと併用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38992092
6681
¥8,800
¥
8,598
¥9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください