曜日別特売

カルトナージュ用弾力綿

カルトナージュ用弾力綿 - 日本紐釦貿易カルトナージュ用弾力綿 - 日本紐釦貿易カルトナージュ用弾力綿 - 日本紐釦貿易カルトナージュ用弾力綿 - 日本紐釦貿易
(2件のレビュー)

特殊ファイバー使用のフェザータイプ綿で弾力が強く、カルトナージュのフタに最適。通常のキルトにも使用できます。

材質ポリエステル100%厚さ(mm)14幅(cm)125目付(g/m2)120内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41667562P4-24
オープン
789
868(税込)
当日出荷
41667587P4-25
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41667562
2021-02-04
用途: カルトナージュ創作に
製造業

他店から購入していた品物とは違い、弾力性に優れて張りもあり綺麗に仕上げる事が出来ました。これからはMonotaROで購入します。大変満足しています。

対象商品 : 41667562
2020-09-15
用途: スピーカーエンクロージャの吸音材
株式会社電示研究所製造業

スピーカーの吸音材として販売されているポリエステルわたは高価です。本品はそれらに比べると驚くほど安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする