日本紐釦貿易
針通りの良いキルト綿
シリコン加工綿使用のため針の滑りが非常に良い。綿延び防止の特殊加工を施しているため張りとコシのあるキルト綿です。
幅(cm)
100
厚さ(mm)
4
目付(g/m
2
)
120
材質
ポリエステル100%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41667605
P4-26
1袋
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
41667614
P4-27
1巻
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください