曜日別特売

ニューストレッチ接着芯地

ニューストレッチ接着芯地 - 日本紐釦貿易ニューストレッチ接着芯地 - 日本紐釦貿易ニューストレッチ接着芯地 - 日本紐釦貿易ニューストレッチ接着芯地 - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)

ジャージ、ちりめん等の伸縮素材に適しています。
ブラウス、ワンピースからクラフトまで芯や裏張り用として保形・補強の接着芯としてご利用ください。

材質ポリエステル100%サイズ92cm×1m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41668357X100F-B
700
659
725(税込)
翌々日出荷
41668366X100F-W
700
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41668357
2019-04-03
用途: 洋裁
その他業種

厚さも、求めいていたものにちょうど良かった。
ジャケットやコートに使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする