曜日別特売

接着芯地(薄手)

接着芯地(薄手) - 日本紐釦貿易接着芯地(薄手) - 日本紐釦貿易接着芯地(薄手) - 日本紐釦貿易接着芯地(薄手) - 日本紐釦貿易接着芯地(薄手) - 日本紐釦貿易接着芯地(薄手) - 日本紐釦貿易接着芯地(薄手) - 日本紐釦貿易接着芯地(薄手) - 日本紐釦貿易
(4件のレビュー)

薄手で表地とのなじみがよく、接着力に優れています。

材質ポリエステル65%・綿35%サイズ92cm×100cm内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41668384Y203-8
1,160
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
41668454Y203-9
1,160
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
41668472Y203-12
1,160
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
41668497Y203-14
1,160
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
41668515Y203-15
1,160
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
41668533Y203-16
1,160
939
1,033(税込)
翌々日出荷
41668576Y203-37
1,160
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
41668594Y203-50
1,160
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
41668558Y203-22
オープン
取扱い終了
41668612Y203-62
オープン
取扱い終了
41668637Y203-106
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41668384
2019-02-27
用途: 裁縫
サービス業

衣類の補修、和服リメイク等に役立てる為購入しました。アイロンで良く付くと思います。色が選べるのもいいですね。あとは耐久性かな?生地の厚さがもう少し厚いタイプの物も欲しい。探しても見つかりませんでした。

対象商品 : 41668454
2019-02-27
用途: 裁縫
サービス業

補修用に購入。バイリーンだと芯地として使って袖口カフスなど、廻りを覆ってしまう部分には使えますが、外から見える場所には使えない。その点これは、どの部分にも使えるので重宝。両面接着の物は無いのでしょうか?あて布をすればさらに美しく補修できます。

対象商品 : 41668384
2019-03-22
用途: 裁縫
サービス業

接着力が弱い。高温アイロンを強めに押し付けても剥がれてくる。洗濯など全くできない状態。襟などの内側にすっかりかくれてしまう部分にしか使えない。

対象商品 : 41668384
2019-03-02
用途: 裁縫
サービス業

接着力が微弱すぎる。高温アイロンをしっかりとかけても隅の方から剥がれてくる。洗濯前でこの状態。次からは購入しないつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする