曜日別特売

織物片面接着芯地フツウ

織物片面接着芯地フツウ - 日本紐釦貿易織物片面接着芯地フツウ - 日本紐釦貿易
(3件のレビュー)

織物タイプ。
寸法安定性に優れており、製品の型崩れを防いで美しいシルエットに仕上げることができます。
薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。

サイズ約幅90cm×1m材質ポリエステル65%、綿35%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41669032SMZ-470W
オープン
649
714(税込)
当日出荷
41669057SMZ-470B
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41669032
2021-09-13
用途: 布帛で作る洋服の見返し用
Candy's closet製造業

ハリが出るのに、しなやかな使用感で、思い通りの仕上がりになりました。
綿麻くらいの厚みから、ナイロンやリバティローンまで、幅広く使用可能で、もう一つ買い足しました。

対象商品 : 41669032
2020-03-12
用途: 和服リメイク
その他業種

伸縮素材などでも、寸法を固定するのに適した芯地で、とても使い勝手が良い。

対象商品 : 41669032
2018-09-17
用途: ハンドメイド作品を作る時に使います。

今まで不織布の接着芯を使ってましたが、布接着芯を使ってみたくて、しっかりタイプと両方ともに購入。あまりの薄さに大丈夫かな?と不安でしたが、布に貼り付けたら大丈夫でした。不織布より印も付けやすく、布接着芯の方が好きかも!がま口ポーチを作りました。綺麗に出来ました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする