4750Y接着芯 スーパーハードタイプ

4750Y接着芯 スーパーハードタイプ - 日本紐釦貿易4750Y接着芯 スーパーハードタイプ - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)

バッグ等の成形、保形、補強に最適です。

材質ポリエステル100%サイズ45cm×1.2m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416692584750YW
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
416692764750YB
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41669276
2020-08-20
用途: 自動車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車の内装カーペットの裏に貼り付けて補強するのに使いました。
形の崩れたカーペット穴を整える事が出来ました。
新車時と同等かそれ以上の強度は出せたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする