曜日別特売

バイリーン 織物芯地(シャープ) 白

バイリーン 織物芯地(シャープ) 白 - 日本バイリーンバイリーン 織物芯地(シャープ) 白 - 日本バイリーンバイリーン 織物芯地(シャープ) 白 - 日本バイリーン

寸法安定性に優れ、衣類の形崩れを防止します。

用途スカート(ベルト)、帽子、バッグなど適合中肉素材材質ポリエステル100%ホワイトサイズ(cm)120×70内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41669538AM-W3
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする