日本バイリーン
バイリーン 織物芯地(スーパーハード) 白
ハリ感が際立つ、格別に硬い風合いです。
厚みがあって弾力性に優れ、形をしっかり保ちます。
用途
小物、バッグ、床材など
適合
中肉~厚手素材
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ(cm)
115×45
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41669556
AM-W5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください