バイリーン アイロン両面接着シート

バイリーン アイロン両面接着シート - 日本バイリーン
(4件のレビュー)

生地同士を簡単に貼り合わせることができます。
クモの巣状の樹脂のためアイロンで溶けやすく、しっかり接着します。
ミシン糸、縫い針がべたつきません。
水洗いやドライクリーニングにも対応しています。

用途バッグやポーチの裏貼り、リバーシブルの生地、アップリケ、クラフトのデコレーション適合中肉~厚手素材材質ポリアミド(接着シート本体)ホワイト幅(cm)45長さ(cm)92内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41669705AM-MF30
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-12
用途: 古布の修繕・補強
その他業種

開封した瞬間は「え?こんなに厚手? ごわつきそう・・」と不安になりましたが、剥離紙だと気づきました。接着も強く簡単で、紙をはがした後の接着シートそのものは薄くて響かない。すばらしいです。明治や大正時代の和服の修繕や同時代の古布の補強に使いましたが、とてもよいです。パッケージにあるような「カジュアル」や「手芸作品」だけじゃないです。絹物の晴れ着和服にも目立たず響かずきれいに使えます。

対象商品 : 41669705
2023-09-22
用途: レースの貼り付け
朝倉板金工業

剥離紙付きでしたので、印がつけやすくて良かったです。
蒸気無しのアイロンだけでは接着が弱かったので、スチームを使ったところ上手く貼りつきました。

対象商品 : 41669705
2019-05-29
用途: 布の接着
製造業

とても早く接着できます。想像以上の接着強度でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41669705
2018-04-18
用途: 趣味のバック作り
サロン・にしだサービス業

まだ、使用なし。なんとも感想がいえない。不使用なのにいいようが無い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする