日本紐釦貿易
本革マグネットパーツ
サイズ(mm)
約W40×H150、マグネット部分Φ18
内容量
1袋(1組)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41684073
KTF34-A
A
オープン
取扱い終了
41684098
KTF34-C
C
オープン
取扱い終了
41684116
KTF34-B
B
オープン
取扱い終了
返品不可
41684134
KTF34-W
W
オープン
取扱い終了
返品不可
41684168
KTF34-Y
Y
オープン
取扱い終了
41684177
KTF34-WR
WR
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください