曜日別特売

ソーチェーン 25AP

ソーチェーン 25AP - オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25AP - オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25AP - オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25AP - オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25AP - オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25AP - オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25AP - オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25AP - オレゴン(OREGON)
(67件のレビュー)

保守の容易な高性能チェーン。
非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。

内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
ゲージ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4278515525AP052EJ0.250.50(1.3mm)52
4,140
3,398
3,738(税込)
当日出荷
4278517325AP060EJ0.250.50(1.3mm)60
4,660
3,898
4,288(税込)
当日出荷
4278523425AP068EJ0.250.50(1.3mm)68
5,160
4,198
4,618(税込)
当日出荷
4278539225AP086EJ0.250.50(1.3mm)86
6,310
4,898
5,388(税込)
当日出荷
4372234125AP076EC1/4"0.050"(1.3mm)76
5,930
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4372235725AP084EC1/4"0.050"(1.3mm)84
6,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
4278513725AP-42E0.250.50(1.3mm)42
3,300
取扱い終了
4278519825AP-64E0.250.50(1.3mm)64
4,460
取扱い終了
返品不可
4278521625AP-66E0.250.50(1.3mm)66
4,580
取扱い終了
4278525225AP076EJ0.250.50(1.3mm)76
5,160
取扱い終了
4278527725AP-80E0.250.50(1.3mm)80
5,390
取扱い終了
4278535625AP-82E0.250.50(1.3mm)82
5,500
取扱い終了
4278537425AP084EJ0.250.50(1.3mm)84
5,630
取扱い終了
6818884625AP-53E0.250.50(1.3mm)53
3,890
取扱い終了
6818885525AP-56E0.250.50(1.3mm)56
4,000
取扱い終了
6818886425AP-72E0.250.50(1.3mm)72
4,920
取扱い終了
2413414525AP086EC1/4"0.050"(1.3mm)86
5,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 果樹園の管理作業使用
農・林・水産業

3種類のチェンソウを使用していますが刃研ぎに苦慮してます
そろそろ交換時期かなと感じてます。

対象商品 : 42785234
2024-11-11
用途: チェーンソー作業
サステナブル朝倉農・林・水産業

今までメーカーオリジナルを使用していましたが、良く切れます

対象商品 : 42785173
2023-11-17
用途: 樹木伐採チェーンソー用
電気・ガス・熱供給・水道業

予備用に購入。現在使用中も同じ製品。切れ味よく汎用性高く購入しやすい。

対象商品 : 43722341
2023-04-04
用途: 伐採
西日本住宅株式会社不動産業

今はオレゴンのソーチェンしか使わない。切れて耐久性が抜群で作業がはかどる。

1が参考にしています
対象商品 : 42785155
2023-05-08
用途: 伐採作業
農・林・水産業

前回購入した時より金額が上がっていて驚いたが物価高騰しているからしょうがないのかな
品物じたいは変わらず良品なので満足です

対象商品 : 42785252
2023-02-11
用途: 薪ストーブの薪づくり
教育・研究機関

多品種にわたるソーチェーンを個別に対応・販売していることに驚きました。

対象商品 : 42785392
2022-04-04
用途: 丸太の切断
中村自動車整備自動車・二輪車・自転車関連業

早く届けて頂いてたすかりました。値段も近隣のホームセンターより安価ですし、勿論品質も問題無しです。

対象商品 : 42785173
2022-01-13
用途: 木材断絶
春翠園その他業種

木材断絶作業ですが、その使用感は絶大です(^_^)。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする