ハスクバーナ
エンジンチェーンソー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音レベル(dB(A))
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42787526
346XP NE 18インチ 21BP用
無負荷時騒音レベル(LWA) 114、騒音レベル 113、作業者の耳に感じる音圧レベル 106
9600
5(本体乾燥)
2.7
¥
179,900
取扱い終了
42787544
346XPG NE 18インチ 21BP用
-
-
-
-
¥
192,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください