VIBRA(新光電子)
多機能プリンター
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途
多機能プリンター
印字方式
5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
208×310×93
機能
カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能
記録紙
57mm幅 普通ロール紙
電源(V)
AC100(ACコードプラグ)
付属品
はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻
内容量
1台
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42566116
CSP-240
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください