KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機

KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機 - ケーエム(KM)

製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。
使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。
エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。

用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。出力(W)200電圧(V)単相100質量(kg)9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裁断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42640194KS-EU585
233,200
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
42640212KS-EU6110
238,700
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする