KR-A 単相100V 丸刃型裁断機

KR-A 単相100V 丸刃型裁断機 - ケーエム(KM)

精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。
製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。
各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。
独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。
ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。

用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。質量(kg)8出力(W)200電圧(V)単相100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裁断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42640237KR-A570
183,700
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
42640255KR-A685
187,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする