高圧洗浄機

高圧洗浄機 - マキタ高圧洗浄機 - マキタ高圧洗浄機 - マキタ高圧洗浄機 - マキタ高圧洗浄機 - マキタ高圧洗浄機 - マキタ高圧洗浄機 - マキタ
(8件のレビュー)

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。

周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833166MHW08105.5(330L/H)
47,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
42833184MHW0820標準:6.0(360L/H)、静音:5.0(300L/H)
57,300
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42833184
2023-11-27
用途: 家の周りの掃除
その他業種

長年掃除が出来なかったので、洗浄機を購入して、掃除が出来たので喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 42833166
2024-09-14
用途: 外構
製造業

使い勝手も良く、作りもしっかりしているので助かっています。やはり一台は必要かと思います。

対象商品 : 42833184
2021-12-04
用途: 庭のコンクリート。
新正ビル管理不動産業

真っ黒なコンクリートが、見違えました、びっくりです、操作も楽々使い易かったです
(((o(*゚▽゚*)o)))

3が参考にしています
対象商品 : 42833184
2021-04-28
用途: 浴室清掃
株式会社ユースサービスサービス業

水圧も充分で、使いやすいと思います。音も想像していたより静かです。

4が参考にしています
対象商品 : 42833184
2020-10-28
用途: 各種壁面の清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーに比べコストがやや低め設定の為購入しやすかった。また、高圧ホースが巻き取り器付きなので(添付写真とは違うタイプ)扱いしやすく清音機能でも十分な圧力が得られるので大変良い。付属物品も十分充実していると思う。今後高圧ホース巻取り機構の消耗で圧漏れの心配があるがメンテナンスサービスが長期に及ぶのを期待したい。

1が参考にしています
対象商品 : 42833184
2019-03-15
用途: オートバイの泥汚れや車の下周りに

バイクの足回りや車の下周りの汚れ落とし、農機具修理前の洗浄に使っています。
もともと洗車は綺麗に出来ないと分かっていたけど、試してみたけど、やっぱり無理でした。
これは、工業用の動力3ピストン高圧洗浄機でも同じ事が言えるのでしょうがないですね。
使い具合は、高圧ホースがリールで巻き取れる。これだけでも使い勝手が抜群に良くなります。
小物も収納出来るのもちょっと使う気になりますね。
音は、このクラスの洗浄機にしては静かな方だと思います。
パワーもそこそこ有って、自吸する事も出来、苦労する事無く吸水してくれるのはいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 42833184
2019-11-27
用途: 家屋外の清掃  車の洗車
川上鉄工

車の洗車時電源が切れる。購入してから、1年と少し残念です。

7が参考にしています
対象商品 : 42833166
2018-09-14
用途: メンテナンス時に使用
ファシリティ パートナーズ株式会社建設業・工事業

洗浄力はケル○○よりあると思います。とても満足です。
しかし、思っていた以上に大きいく、重いので、★4つにしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
3が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする