曜日別特売

350mm充電式チェンソー

350mm充電式チェンソー - マキタ350mm充電式チェンソー - マキタ350mm充電式チェンソー - マキタ350mm充電式チェンソー - マキタ350mm充電式チェンソー - マキタ350mm充電式チェンソー - マキタ350mm充電式チェンソー - マキタ350mm充電式チェンソー - マキタ
(14件のレビュー)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ

チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200内容量1台
注意
※画像はサンプル画像になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
バッテリー
付属品
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833202MUC353DPG26約55(2本同時)リチウムイオンチェーンオイル、チェーンカバー、バッテリー(BL1860B)×2本、2口急速充電器(DC18RD)1充電あたり/杉丸太Φ290mm:約32本、杉角材50mm:約650本(BL1860B[2個])
113,700
72,980
80,278(税込)
当日出荷
42833227MUC353DZ---チェーンオイル、チェーンカバー-
53,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-16
用途: 庭木の伐採
その他業種

パワー不足だと思う。直径20cm以上ある柿、サルスベリ等の硬木だと止まってしまう。電圧を上げてはどうか?低騒音なのは満足できる。バッテリーが高すぎる。チェーン装着に時間がかかる。

3が参考にしています
対象商品 : 42833227
2022-12-29
用途: 廃棄する木製パレットの解体
株式会社マイム・コーポレーション

購入してみるとバッテリーと充電器が別売!バッテリーだけで本体価格より高価ではないかァ~!!
よく見るとセットでお得なものもあり購入するならそっちかな。
しかし使えないと困るので調べてみると安価な互換製品があって充電器とセットで購入してみました。
純正品の2割ほどの価格で購入できましたが30分使用したくらいで充電切れ、純正品ならどうなのかわかりませんが。
バッテリーを追加購入する予定です。
肝心な製品の感想は思った以上のパワーと切れ味にびっくりしました。
大変満足です。
自分の確認不足が原因ですが予算をだいぶオーバーした為、満足度は低めです。

7が参考にしています
対象商品 : 42833202
2023-02-12
用途: 柿やクヌギの伐採
医療・福祉・介護関連業

組立てに少し手間取りましたが、切れ味性能には大変満足しています

2が参考にしています
対象商品 : 42833202
2022-08-28
用途: 別荘地の伐採
株式会社東名自動車学校サービス業

非常に使いやすくて満足しています。しかし説明書きの中でチェーンの取り付け方法がわかりにくかった。

2が参考にしています
対象商品 : 42833202
2022-11-14
用途: 町内の庭の剪定作業
サービス業

思ったより強力で作業が楽になった。
更なる軽量化が期待されます。

2が参考にしています
対象商品 : 42833202
2022-02-18
用途: 団地周りの枝の切断

団地の自治会や管理組合の活動で使用。マンション敷地内のある領域は、管理会社が伸びた枝の切断をしてくれるが、それ以外の場所は自分たちで行う必要があった。電源から遠い箇所はコンセントを繋げないため充電式である必要があった。現物はそれほど大きくなく、枝を切るくらいであればこのくらいのものが使い勝手がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 42833227
2021-02-03
用途: 山の伐採作業
建設業・工事業

チェンの取り付け、調整に戸惑いましたが
その他、作業性は、非常に快適に使えました。

6が参考にしています
対象商品 : 42833227
2019-07-26
用途: 木、竹の伐採。
庄野事務所その他業種

製品は、非常にいいです。チェーン替え刃、竹用の替え刃が欲しいです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする